ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
キングアルマイト テーパー鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272553
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
容量(L)
2
質量(kg)
0.7
サイズ(cm)
21
下径(Φmm)
151
深さ(mm)
80
板厚(mm)
3
外径(mm)
215
EBM品番
7263300
内径(cm)
21