ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
キングアルマイト テーパー鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272569
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(L)
3
質量(kg)
0.9
サイズ(cm)
24
下径(Φmm)
176
深さ(mm)
90
板厚(mm)
3
外径(mm)
247
EBM品番
7263400
内径(cm)
24