ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
キングアルマイト テーパー鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272587
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
5
質量(kg)
1.2
サイズ(cm)
30
下径(Φmm)
224
深さ(mm)
110
板厚(mm)
3
外径(mm)
307
EBM品番
7263600
内径(cm)
30