マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
マトファー/ブウジャ 外輪鍋 ステン/銅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27272639
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3.1
質量(kg)
2.3
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
70
板厚(mm)
2.5
外径(mm)
258
EBM品番
158300
内径(cm)
24