マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
マトファー/ブウジャ 外輪鍋 ステン/銅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27272648
品番
28cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4.9
質量(kg)
3.3
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
80
板厚(mm)
2.5
外径(mm)
305
EBM品番
158400
内径(cm)
28