マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 片手鍋
マトファー/ブウジャ シチューパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27272657
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス/銅
容量(L)
1.2
質量(kg)
1.5
深さ(mm)
75
板厚(mm)
2.5
外径(mm)
152
EBM品番
158600
内径(cm)
14