レズレー
レズレーの 料理道具
レズレーの 鍋・釜・やかん
レズレーの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
レズレー プレミアムライン サービングパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27274504
品番
24cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
2.5
質量(kg)
1.3
深さ(mm)
67
板厚(mm)
3
底径(Φmm)
178
外径(mm)
255
EBM品番
8679900
内径(cm)
24