ワンダーシェフ プロビッグ圧力鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27274696 品番30L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)30 付属品掃除ピン 質量(kg)8.6 高さ(mm)420 深さ(mm)330 外寸(mm)470×380 底径(Φmm)270 内径(mm)347 EBM品番2004501

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27274696 30L 54583280 NPDD30 業務用両手圧力鍋 ワンダーシェフ 業務用両手圧力鍋 ワンダーシェフ 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする