ワンダーシェフ
ワンダーシェフの 料理道具
ワンダーシェフの 鍋・釜・やかん
ワンダーシェフの ガス圧力鍋
ワンダーシェフ プロビッグ圧力鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27274705
品番
16L
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
16
付属品
掃除ピン
質量(kg)
7.2
高さ(mm)
265
深さ(mm)
176
外寸(mm)
470×380
底径(Φmm)
270
内径(mm)
347
EBM品番
2004601