ワンダーシェフ
ワンダーシェフの 料理道具
ワンダーシェフの 鍋・釜・やかん
ワンダーシェフの ガス圧力鍋
ワンダーシェフ プロビッグ圧力鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27274723
品番
15L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
15
付属品
掃除ピン
質量(kg)
5.9
高さ(mm)
322
深さ(mm)
242
外寸(mm)
425×310
底径(Φmm)
230
内径(mm)
280
EBM品番
2004302
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27274723
15L
87440814
15L
プロビッグ 両手圧力鍋
ワンダーシェフ
1個
¥
119,800
税込
¥
131,780
注文コードが変更になりました