ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
キングデンジ 料理鍋(目盛無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27274985
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(L)
3.9
質量(kg)
1
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
110
板厚(mm)
1.5
底径(Φmm)
160
外径(mm)
254
EBM品番
260200
内径(cm)
24