ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
キングデンジ 料理鍋(目盛無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27274994
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
5.6
質量(kg)
1.3
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
120
板厚(mm)
1.5
底径(Φmm)
180
外径(mm)
282
EBM品番
260300
内径(cm)
27