ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
キングアルマイト 打出 料理鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275003
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
容量(L)
3.9
質量(kg)
0.6
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
110
板厚(mm)
2
外径(mm)
252
EBM品番
7264200
内径(cm)
24