ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
キングアルマイト 打出 料理鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275019
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
容量(L)
5.6
質量(kg)
0.8
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
120
板厚(mm)
2
外径(mm)
283
EBM品番
7264300
内径(cm)
27