ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
キングアルマイト 打出 料理鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275055
品番
39cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
16
質量(kg)
2
サイズ(cm)
39
深さ(mm)
175
板厚(mm)
2.5
外径(mm)
405
EBM品番
7264700
内径(cm)
39