キングデンジ 横手 親子鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード27276008 品番-
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.5 サイズ 深さ(mm)30 板厚(mm)1.5 底径(Φmm)145 内径(mm)180 EBM品番4834900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする