ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 親子鍋
アルミ 打出 横手 親子鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27276035
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
サイズ
小
深さ(mm)
30
板厚(mm)
1.5
内径(mm)
145
EBM品番
175800