ストウブ ピコ・ココット ラウンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27276708 品番 -
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
容量(L)5.9 質量(kg)6.7 バジル 内寸(mm)Φ260×H120 底径(Φmm)225 底面の厚さ(mm)10 EBM品番5916600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする