STAUB(ストウブ)
ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
2.4
注文コード
27277496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(cm)
27×20
容量(L)
2.4
質量(kg)
1.16
内寸(mm)
270×200×H65
EBM品番
547741