富士ホーロー
富士ホーローの 料理道具
富士ホーローの 鍋・釜・やかん
富士ホーローの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ビームス 多機能鍋 オールインワン(スノコ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27278564
品番
24cmネイビー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スノコ:ステンレス
容量(L)
3.6
質量(kg)
1.6
色
ネイビー
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
119
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
124
外径(mm)
255
内径(mm)
240
EBM品番
5162500