CB-75用 リス アングルキャリーL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 27320939

リス アングルキャリーL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 キャスターナイロンΦ75(自在×4ストッパー無) 注文コード27320939 品番CB-75用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,580
この商品は種別・キャスター・積載能力など5種類から選べます 他の種類を見る
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ 積載荷重(kg)150 キャスターナイロンΦ75(自在×4ストッパー無) 外寸(mm)684×474 内寸(mm)660×450 EBM品番2918610

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27320939 CB-75用 25708884 CB-75用 アングルキャリーL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) アングルキャリーL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする