池永鉄工
池永鉄工の 料理道具
池永鉄工の 鍋・釜・やかん
池永鉄工の 釜・ゆで釜・かまど
鉄釜 おいしいご飯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27321289
品番
312707
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
容量(L)
1.3
種別
2合
寸法(mm)
180×H135
直径(Φmm)
【釜外寸】約182、【釜内寸】約143(段の下)
高さ(mm)
【木蓋含む】約135、【フタのみ】約115
備考
電磁調理器でのご使用はできません。
EBM品番
7632000