仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
プロデンジ しゃぶしゃぶ鍋(ツマミ金仕上)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27360053
品番
23cm
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
2.1
材質
SUS444(18クロームモリブデン鋼)
質量(kg)
1.1
内径(Φmm)
210
深さ(mm)
80
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
150
EBM品番
5271900
外径(cm)
23
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。