アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の 料理道具
アサヒ(鋳物)の 鍋・釜・やかん
アサヒ(鋳物)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
鉄 しゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27360123
品番
26cm
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)
2
質量(kg)
4.7
内径(Φmm)
224
深さ(mm)
92
板厚(mm)
4
底径(Φmm)
165
EBM品番
7486000
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。