UK(三宝)
UK(三宝)の 料理道具
UK(三宝)の 鍋・釜・やかん
UK(三宝)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
UK 18-0 ちり鍋(ツチ目入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27360254
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(L)
0.5
質量(kg)
0.4
内径(Φmm)
170
外径(Φmm)
175
深さ(mm)
50
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
85
EBM品番
4020800
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※鍋底が小さいサイズは、電磁調理器の機種によってご使用できない場合があります。