UK(三宝)
UK(三宝)の 料理道具
UK(三宝)の 鍋・釜・やかん
UK(三宝)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
UK 18-0 ちり鍋(ツチ目入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27360297
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
容量(L)
3.5
質量(kg)
1.7
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
310
深さ(mm)
71
板厚(mm)
1.2
底径(Φmm)
220
EBM品番
4021500
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※鍋底が小さいサイズは、電磁調理器の機種によってご使用できない場合があります。