HARIO
HARIOの 料理道具
HARIOの 鍋・釜・やかん
HARIOの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ハリオ フタがガラスのIH対応ステンレス鍋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27360315
品番
26 雪平 MIS-26
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
耐熱ガラス製のフタなので調理中の中の様子が見えて食べごろが分かります。
容量(L)
2.6
材質
本体:ステンレス、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン・シリコンゴム
質量(kg)
1.6
内径(Φmm)
255
外径(Φmm)
315
深さ(mm)
60
底径(Φmm)
136
EBM品番
1520600
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。