岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 料理道具
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 鍋・釜・やかん
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬台車・鍋用キャリー
バンパーキャリー(ハンドル固定式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27385829
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,130
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、バンパー:TPE
色
グレー
サイズ
小
キャスター(mm)
ゴム製(静音タイプ)Φ100×32
外寸(mm)
740×480×H83
最大積載荷重(kg)
150
EBM品番
6333300