曜日別特売
- EBM SUS442 角型キャリー EBM(江部松商事) 27387834

EBM SUS442 角型キャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個EBM品番4004820注文コード27387834品番-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
耐荷重(kg)(キャスター)約120寸法(mm)210×360×H60キャスター(mm)ナイロン製Φ75、4輪自在(2輪ストッパー付)フレーム(mm)(内寸)210×360×H60EBM品番4004820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする