曜日別特売
- EBM SUS442 角型キャリー EBM(江部松商事) 27387904

EBM SUS442 角型キャリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個EBM品番4004890注文コード27387904品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700
耐荷重(kg)(キャスター)約120寸法(mm)260×390×H60キャスター(mm)ナイロン製Φ75、4輪自在(2輪ストッパー付)フレーム(mm)(内寸)260×390×H60EBM品番4004890
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする