曜日別特売
- EBM SUS442 角型キャリー EBM(江部松商事) 27387947

EBM SUS442 角型キャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個EBM品番4004930注文コード27387947品番-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
耐荷重(kg)(キャスター)約120寸法(mm)290×450×H60キャスター(mm)ナイロン製Φ75、4輪自在(2輪ストッパー付)フレーム(mm)(内寸)290×450×H60EBM品番4004930
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする