アルミ円付鍋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27573894 品番 33cm
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

業務用として50年以上の実績を誇り国内はもちろん世界のホテル・レストラン・厨房で使用されていている超定番シリーズがフルサイズ化。
純度99%以上の純アルミを使用。熱伝導に優れ強火や料理の酸に対しての耐久性があります。

材質アルミ(アルマイト加工無し) サイズ(cm)33 容量(L)10 上内径×下内径×深さ(mm)330×305×150 底面の厚さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする