柄沢製作所
柄沢製作所の 料理道具
柄沢製作所の 鍋・釜・やかん
柄沢製作所の 片手鍋
PC柄モリブデン実用片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27573998
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
熱源を選びません
実用性を最優先した形です。
材質
18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加
サイズ(cm)
18
容量(L)
2.6
板厚(mm)
1
内径×深さ(mm)
180×105
アズワン品番
64-5187-27