本蓚酸両手鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27574016 品番 16cm
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

プロユースから家庭用まで豊富なサイズ展開

材質蓚酸アルマイト サイズ(cm)16 内径(Φmm)160 深さ(mm)76 板厚(mm)0.7 アズワン品番64-5187-29 満水容量(L)1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27574077
2023-03-21
用途:
家庭での炊事用
農・林・水産業

オオイ金属のアルミ両手鍋はホームセンターでも売っていて、小さいサイズですが購入したことがあり、従来のアルミ両手鍋に似た感じがあることから今回もオオイ製にしました。ただ内径が28cmで外径が31cm(深さ13cm)というアルミ両手鍋がホームセンターに売っておらず、大型店舗のホームセンターでもありませんでしたのでモノタロウで購入することにしました。家庭用ガスコンロのサイズが60cmぐらいなので片方が30cm・片方が30cmのスペースがあるので、今回の内径28cmアルミ両手鍋は昔ながらの中型鍋として使い勝手がいいので、地元のホームセンター等で姿を消したことが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする