本蓚酸両手鍋

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27574025 品番 18cm
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

プロユースから家庭用まで豊富なサイズ展開

材質蓚酸アルマイト サイズ(cm)18 内径(Φmm)180 深さ(mm)80 板厚(mm)0.7 アズワン品番64-5187-30 満水容量(L)1.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27574077
2023-03-21
用途:
家庭での炊事用
農・林・水産業

オオイ金属のアルミ両手鍋はホームセンターでも売っていて、小さいサイズですが購入したことがあり、従来のアルミ両手鍋に似た感じがあることから今回もオオイ製にしました。ただ内径が28cmで外径が31cm(深さ13cm)というアルミ両手鍋がホームセンターに売っておらず、大型店舗のホームセンターでもありませんでしたのでモノタロウで購入することにしました。家庭用ガスコンロのサイズが60cmぐらいなので片方が30cm・片方が30cmのスペースがあるので、今回の内径28cmアルミ両手鍋は昔ながらの中型鍋として使い勝手がいいので、地元のホームセンター等で姿を消したことが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする