オオイ金属
オオイ金属の 料理道具
オオイ金属の 鍋・釜・やかん
オオイ金属の 片手鍋
本蓚酸片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27574129
品番
16cm
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
プロユースから家庭用まで豊富なサイズ展開
材質
蓚酸アルマイト
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.3
板厚(mm)
0.7
内径×深さ(mm)
160×76
アズワン品番
64-5187-40