オオイ金属
オオイ金属の 料理道具
オオイ金属の 鍋・釜・やかん
オオイ金属の 片手鍋
本蓚酸片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27574138
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
プロユースから家庭用まで豊富なサイズ展開
材質
蓚酸アルマイト
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.9
板厚(mm)
0.7
内径×深さ(mm)
180×80
アズワン品番
64-5187-41