オオイ金属
オオイ金属の 料理道具
オオイ金属の 鍋・釜・やかん
オオイ金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
本蓚酸浅型両手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27574156
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
プロユースから家庭用まで豊富なサイズ展開
材質
蓚酸アルマイト
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.2
板厚(mm)
0.7
内径×深さ(mm)
240×70
アズワン品番
64-5187-43