本蓚酸浅型両手鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27574165 品番 26cm
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

プロユースから家庭用まで豊富なサイズ展開

材質蓚酸アルマイト サイズ(cm)26 容量(L)3.8 板厚(mm)0.7 内径×深さ(mm)260×72 アズワン品番64-5187-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする