木製厚手木蓋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27574278 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質アラスカヒノキ サイズ(cm)30 板厚(mm)15 アズワン品番64-5187-55 直径(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27574296
2024-08-01
用途:
たけのこや山菜のアク抜き用鍋の蓋として
製造業

山菜などのアク抜き用鍋のフタが割れました。
修理しつつ使ってたのですが、それも限界になったので購入。
36cmのサイズの蓋はなかなかいいものがなく、探すのに苦労しました。
厚みもありしっかりとした作りです。
強いて不満点を言えば、持ち手に起伏(穴など)がないので、持ちにくいことぐらいでしょうか。」それでも買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする