ワンダーシェフ
ワンダーシェフの 料理道具
ワンダーシェフの 鍋・釜・やかん
ワンダーシェフの ガス圧力鍋
プロ業務用両手圧力鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27575023
品番
30L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥187,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
機能美あふれるオールステンレス製で、清潔、強固。まさにプロ仕様の圧力鍋です。
材質
ステンレス
容量(L)
30
付属品
取扱説明書・掃除ピン
仕様
水の容量最高水位線(L):約20、水の容量豆類線(L):約10
質量(kg)
8
内径×高さH(Φmm×mm)
345×330