鉄ギョーザ鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27576204 品番 39cm
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質 サイズ(cm)39 質量(kg)10 アズワン品番64-5188-86 内寸Φ×深さ(mm)390×40 底面の厚さ(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27576168
2024-01-08
用途:
餃子を焼く
秀峯 様 (飲食業)

大き過ぎず、とても使いやすい
焼き目がキレイに仕上がります

対象商品:
27576168
2020-07-16
用途:
焼き餃子用、ステーキ用

テフロンの鍋と違い、熱のムラがなく、かつ底面が平面なので餃子がお店と同様の焼き(見た目)ができる点が良い。
木製の蓋と合わせて、焼き具合もgood

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする