玉子焼用木蓋(スプルス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27576877 品番 24cm用
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質木(スプルス材) サイズ(cm)24用 外寸(mm)240×240 アズワン品番64-5189-35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27576859
2021-05-04
用途:
調理現場
わがんせの里 様 (その他業種)

卵焼き器とセットで使用。
これ一つあるだけで、作業がしやすいです。また
豆腐の水出し用の重石にも使えてシンプルながら便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする