鉄揚鍋

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27576913 品番 22cm
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質鉄(クリアーラッカー仕上げ) サイズ(cm)22 容量(L)2 内径×深さ(mm)200×67 アズワン品番64-5189-39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27576904
2021-03-24
用途:
料理・IHで使用

株式会社 島本製作所のお鍋です
SSじゃ、わからん
MadeInJapanです
プレス機で一発ドカンとやっただけでなく、絞り加工が側面の縞々から伺える
底厚3.2mmの20cm 一度にコロッケ2個位揚げられる大きさ
IHでは塗装被膜は除去できないのは、全メーカー共通 カセットコンロ等で対応するしかない
商品紹介写真では見えないが、油の注ぎ口の加工もしてある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする