hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
味づくし 純しゅう酸
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27680319
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの日本製『純しゅう酸』です。16cm〜44cmまでサイズを揃えた豊富なサイズバリエーション。
材質
(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)フェノール樹脂
呼び寸法(cm)
24
用途
軽くて腐食に強い、蓚酸アルマイト加工のアルミ鍋。
質量(g)
490
サイズ(mm)
334×270×149
RoHS指令(10物質対応)
対応