hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
味づくし 純しゅう酸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27680328
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの日本製『純しゅう酸』です。16cm〜44cmまでサイズを揃えた豊富なサイズバリエーション。
材質
(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)フェノール樹脂
呼び寸法(cm)
26
用途
軽くて腐食に強い、蓚酸アルマイト加工のアルミ鍋。
質量(g)
580
サイズ(mm)
368×289×153