- 味づくし 純しゅう酸 hokua(北陸アルミニウム) 27680355

味づくし 純しゅう酸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27680355 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーの日本製『純しゅう酸』です。16cm〜44cmまでサイズを揃えた豊富なサイズバリエーション。

材質(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)フェノール樹脂 呼び寸法(cm)16 用途軽くて腐食に強い、蓚酸アルマイト加工のアルミ鍋。 質量(g)230 サイズ(mm)247×185×101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする