新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の やかん
銅 槌目入 ケットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27792863
品番
S-810H
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(L)
2
種別
2L
深さ(mm)
103
口径(mm)
75
外径(mm)
175
EBM品番
754800