新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の 鍋・釜・やかん
新光金属の やかん
銅 槌目入 湯沸かし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27792879
品番
SC-2007
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
容量(L)
2
種別
2L
深さ(mm)
106
口径(mm)
105
外径(mm)
180
EBM品番
754700