曜日別特売
- プロヴァンス IH 土鍋 EBM(江部松商事) 27848617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロヴァンス IH 土鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種別ピンク注文コード27848617品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
容量(L)2材質耐熱陶器種別ピンク内径(Φmm)208外径(Φmm)275深さ(mm)75耐熱温度(℃)300底径(Φmm)150EBM品番6985130
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする